セレクト100 お茶 ミル
使いやすい道具はシンプルで美しく、手になじむ、それがセレクト100の考え方。料理のプロたちが厳しくチェックしたうえに考え抜かれたキッチンツールシリーズです。
セラミック刃で茶葉が細かく挽ける卓上お茶ミル。粉茶作りに便利です。
細粉から荒い粉末まで挽き加減が調節できます。
本体が透明なので挽き残りがひと目でわかります。
さびや匂い移りしないセラミック製グラインダー。
挽けた茶は取り外しが簡単な受け皿に溜まる設計です。
材質本体:AS樹脂 刃:セラミック キャップ、受皿:ポリプロピレン アーム、軸:ナイロン
質量(g)92
耐熱温度(℃)(本体)90
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)132×68×62
内容量1個
紙皿・ドリンク関連商品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 07321667
2017-02-18
- 用途:
- お茶の粉末化
製造業
粗めの粉末茶を「微粉」にしようと買いましたが、若干細かくなるだけで「微粉」とまではいきませんでした。
確認しない方が悪いのですが、ミルなら「微粉」と思ったのです。
性能表示として、どの程度に粉末化できるのか、何かの数値を基準化して表していただきたく。
MonotaROからの回答
貴重なご意見有難うございます。
メーカーに参考にしていただくよう依頼します。
今後ともよろしくお願いいたします。