レーザー距離計ライカディストD810 touch パッケージ

レーザー距離計ライカディストD810 touch パッケージ ライカ ジオシステムズ

世界初のタッチスクリーン レーザー距離計です。

用途距離測定用レーザー距離計。 測定範囲(m)0.05~200 仕様360°(チルトセンサー) 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 測定精度±1.0mm インターフェースUSB出力/BluetoothRsmart 測定単位0.1mm 保証期間3年間保証(WEB登録) 出力形式JPEG 内容量1個
注意
※測定環境が悪い場合は精度が低下することがあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25726566 DISTO-D810TOUCHSET(検査成績書(メーカによる自主検査になります)付)
387,000
299,800
329,780 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
07323207 DISTO-D810TOUCHSET
373,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする