ウインドウメッキシート

ウインドウメッキシート カシムラ
(9件のレビュー)

窓枠に貼れるメッキシートでワンランク上のドレスアップ。
厚み1mm以下の薄めの設計、貼り付けるだけの簡単取付け。
耐候・耐水に優れた強力粘着テープを採用。
柔らかな柔軟素材で曲面にも取付け可能。

材質PVC樹脂 寸法(幅Wmm×長さLm)25×3 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08516804 KS-101
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08516804
2023-06-17
用途:
鏡面に近いかと。
有限会社 リラックス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メッキ補修に使用。メッキヒビや剥がれ部に塗装するよりも
テープ貼りのほうが自然な仕上りになる場合があります。目立つ箇所にはどうかと思いますが、貼付け形状を工夫すれば上手く溶込みます。色味はクロムメッキまではいきませんが、色々試した中でベストなものでした。

対象商品:
08516804
2022-08-04
用途:
メンテナンス

車のメッキ部分の補修のため購入。剥がれ等の心配がありますがメッキ部分がすっきりになり見た目が良くなりました。

対象商品:
08516804
2022-02-23
用途:
車両のメンテ。
その他業種

車両のメッキ部分がダメになってきて、自宅でメッキ作業が出来ないので、メッキ部分の補修で使用しました。
かなり光沢があり満足してます。

対象商品:
08516804
2021-05-14
用途:
お風呂、キッチン、車の補修
佐藤正彦 様 (卸売・小売業)

保護シートも付いていてとてもよかったのですが、
もう少し厚みがあったらよかったです。

対象商品:
08516804
2017-05-27
用途:
自動車窓枠用
運輸・通信業

車の窓枠用(窓枠の下側のみ)に使いました。テープ幅が少し大きいかなと思いましたが、切らずに隙間に押し込んだところ上手くいきました。物差しの角やこの商品が入っていた容器(透明なケース)の角で下から突いて隙間に押し込んでいきます。少しずつゆっくりやれば何とか見栄えよくなりました。幅に合わせてカッターで切るのは難しいですね。

対象商品:
08516804
2017-09-17
用途:
窓周りに使用

色がくすんできたので剥がそうとしたらまったくもって剥がれない!
剥がすというよりも削ぎ取る感じです><
凄いたちが悪い

2人が参考にしています
対象商品:
08516804
2017-06-04
用途:
自動車窓枠用
運輸・通信業

きれいに貼れてもダメですね。テープだと薄いのでどうしても後から貼りました感が出ますわ。メッキモールの方が厚みがありますが、テープよりずっとマシですね。

2人が参考にしています
対象商品:
08516804
2016-10-06
用途:
輸入車の非メッキウインドモールの曇り対策に使用
建設業・工事業

光り方はまずまずですが、幅が微妙に合わず、なかなか使いにくいです。倍ぐらいの幅なら使いやすいのですが・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする