ブロックドリンクL
前面スライド構造でスマートフォンやタバコを置くことができるドリンクホルダー。
付属パーツと両面テープを使って、エアコン吹き出し口、ドアサイド、ヘッドレスト、3通りの取り付けができます。
エアコンクリップは3種類の長さから選べ、角型ルーバーから丸型ルーバーまで幅広く対応します。
本体下部にスライドステーがあるので、取り付け角度の調整ができます。
ヘッドレストへは、Φ10mmとΦ13~14mmのパイプに対応します。
細缶、太缶、500mlペットボトル、500ml紙パックに対応。
ケーブルを差したまま、スマートフォンのホールド・取り出しが可能。
内容量1個