Bluetooth3.0イヤホンマイクUSB
Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができます。
充電しながら待ち受け可能。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
両耳対応耳掛けフック。(装着後も目立ちにくい透明色タイプ。)
安全保護回路内蔵。イヤホンマイク本体を異常な電圧・電流から守ります。
質量(g)75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×38×22
連続使用時間(時間)最大約7時間(待ち受け最大約120時間)
充電時間(時間)約2
USBケーブル長(cm)約45
電源供給リチウムポリマー電池
接続方式Bluetooth
装着方式片耳
イヤホン形状耳掛け式
内容量1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 23735687
2021-03-22
- 用途:
- 運転中
個人のお客様
値段もまあまあ安く、使えます。
今回で、5回目の注文です。
予備に置いても良いかと思いました。
しかし、相手の声が聞こえても、自分の声が相手に届かなくなる不具合が有りました。
- 対象商品:
- 23735687
2017-04-24
- 用途:
- 車の運転時
平中住環境設備 様
電源をOFFで待機していて、TELのコールが鳴ったら電源をONにして話すのですが、以前の同型はスイッチが上部半分と大きく、軽く押すと2~3秒押し続けるとONになったのですが、今回のはスイッチが小さく、強く押さないとONしない時があり、ONまで5秒くらい押し続けなければならない。
- 対象商品:
- 08516217
2016-06-24
- 用途:
- 運転中の通話
耳の後ろに回すクリップがすぐに割れますね。。
使い方が悪いんでしょうと言われそうですが、予備のクリップを同封してしてくれたら最高だと思います。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 23735687
2016-08-16
- 用途:
- 所内執務および現場作業時
東京電設サービス株式会社 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
通話音量は調整できるのが、呼び出し音が小さくて気づかない(こちらは音量設定ができない)
また、フック大きく耳の形にフィットしない
こちらも調整できるようになると良い