カシムラ カシムラの カー用品 カシムラの 自動車用電気用品 カシムラの 車用ソケット セパレート2連ソケットUSB 2ポート合計最大3.1A セパレート2連ソケットUSB 2ポート合計最大3.1A 注文コード (1件のレビュー) 3.1Aの出力USB付き2連ソケット スマホ設定/iPhone設定で快適充電 定格電圧 DC V12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×30×43 コード長さ(cm)80 定格出力(A)3.1 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KX-177 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08517127 KX-177 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 自動車用電気用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シガーソケット180W3連車載充電器 BESTEK 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ シガーソケット3連車載充電器 BESTEK 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 2連ダイレクトソケットリバーシブルUSB自動判定 カシムラ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 2連セパレートソケットリバーシブルUSB自動判定 カシムラ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ DC/USBパワープラグC1A2 SEIWA(セイワ) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ DC/USBパワープラグ+USBケーブル SEIWA(セイワ) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ DC/USBパワープラグC+A/PD65W SEIWA(セイワ) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ DC/USBパワープラグC2A1 SEIWA(セイワ) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ カーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応 MOTTERU 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ PD20Wカーチャージャー USB-C+A 多摩電子 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ PD30Wカーチャージャー USB-C+C 多摩電子 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ PD65Wカーチャージャー USB-C+A 多摩電子 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ USB充電&同期ケーブルマグネット内蔵C-C カシムラ 税込¥989 ¥899 バスケットへ DC充電器タイプC カシムラ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ USB増設首振り式A-1 C-1 カシムラ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ PD対応カーチャージャー センチュリー 税込¥1,549 ¥1,408 バスケットへ DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ 電菱 税込¥73,678~ ¥66,980~ 正弦波カーインバーターPD 300W BESTEK 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ BESTEK 矩形波カーインバーター 1000W BESTEK 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 修正正弦波カーインバーター300W-PDクリップ付き BESTEK 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品カー用品自動車用電気用品車用ソケットソケット+USB 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 08517127 2017-06-29 用途: 車 USB電源欲しくて、購入したのですが、電源ケーブル本体側、裂けてたので、ちょっと、残念です。安価で良かったのですが、、、。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります 2連ソケット 3連ソケット 4連ソケット USBソケット ソケット+USB DC充電器 充電ケーブル シェアする マイページ 最近見た商品