エピオスチェア ハイバック<配送時組立サービス付>
特別な操作をすることなく、着座者の体重に応じてロッキングの反力が調整される体重感応メカを採用。ワーカーそれぞれの体格に合わせた最適な座り心地を提供します。また、背もたれは、軽快なデザインのメッシュバックタイプを採用。アジャスタブル肘の肘当て高さ調整は、8段階(約10mm)ピッチの高さ、80mmの範囲で調整可能。座面の奥行調整により、体格や作業姿勢に合わせたポジション設定が行えます。50mmのストローク(16.7mmピッチ)で調整可能。
●お届け時に配達員が設置させて頂きます。完成品でのおとどけです。注意事項をご確認ください。階段や通路、設置場所までのドアなどの寸法を測って設置可能かどうかのご確認後にご注文お願いいたします。
用途オフィスチェア エピオスチェア
種類オフィスチェア
材質背/メッシュ張り、背フレーム/ナイロン樹脂、脚・/強化ナイロン樹脂、張地/ポリエステル、キャスター/ナイロン双輪
質量(kg)13.7
全高(mm)930
キャスターあり
肘掛なし
本体質量(kg)13.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×630×930
色(フレーム)ブラック
色(本体)ブラック
グリーン購入法適合
色(脚部)ブラック
背タイプハイバック
内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※スムーズな納品のため、いくつかの確認事項をバスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文はWeb限定とさせていただきます。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合や搬入ができずにキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入の条件になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂きます場合がございますので、予めご了承願います。
※一部地域によっては配送設置サービスをお引き受けできず、車上渡しのみとなる場合がございます。
メッシュチェア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29