渡辺泰 渡辺泰の 農業・園芸資材 渡辺泰の 支柱・アーチ・柵 渡辺泰の 支柱関連商品 プランター用支柱立て プランター用支柱立て 注文コード プランターにはさんで後は支柱を立てるだけ。簡単に固定して、支柱を立てることができます。 材質PVC被覆鉄線、軟質PVCキャップ パッケージサイズ(mm)220×170 内容量1セット(2個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 適合支柱 選択解除 8mm支柱用11mm支柱用 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07495066 - 8mm支柱用 ¥380 取扱い終了 07495075 - 11mm支柱用 ¥380 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業・園芸資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ クリフ エッグ グリーンポット 税込¥15,378~ ¥13,980~ 楽らくアンカーバンド AK5 KAPI'S 税込¥8,798~ ¥7,998~ ”シリーズ913” スプレーノズル CEJN(セイン) 税込¥35,178~ ¥31,980~ アルミ製 菊支柱 ダルマ用 国華園 税込¥351 ¥319 バスケットへ スーパー輪台 国華園 税込¥340~ ¥309~ アルミ製 菊支柱 福助用 国華園 税込¥494 ¥449 バスケットへ ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ モードライト ハイキューブ グリーンポット 税込¥40,678 ¥36,980 楽らくアンカーバンド AK18 KAPI'S 税込¥8,798~ ¥7,998~ モードライト キューブ グリーンポット 税込¥16,478~ ¥14,980~ 楽らくアンカーバンド AK8 KAPI'S 税込¥8,798~ ¥7,998~ 楽らくアンカーバンド AK10 KAPI'S 税込¥8,798~ ¥7,998~ 菊支柱 アルミ製 スーパーDX 国華園 税込¥604 ¥549 バスケットへ ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン) 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ エンバス シリンダー グリーンポット 税込¥13,178~ ¥11,980~ ”シリーズ913” ストップボール CEJN(セイン) 税込¥1,978~ ¥1,798~ バンドール ボール グリーンポット 税込¥10,888~ ¥9,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材支柱・アーチ・柵支柱関連商品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります 園芸支柱 トンネル支柱 支柱関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品