曜日別特売

ホワイト オートミール皿

ホワイト オートミール皿 - リビング
(2件のレビュー)

シンプルな白が映えるホワイトシリーズの食器です。
電子レンジ・オーブンOK

食器の種類洋食器材質陶器種別オートミール皿ホワイト直径(Φmm)180高さ(mm)45食器洗浄機家庭用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07511902R-029
オープン
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07511902
2019-10-18
用途: 調理およびお料理の提供
教育・研究機関

寸法の精度、材料、デザインのどれをとっても満足のいくものでした。寸法の精度は千分の一、材料は試薬グレード、デザインはオートミール皿として理想的な曲面を実現しています。余計な装飾が一切ないので楽にきれいに洗えます。水や洗剤の使用量が少なくて済みます。今日は七輪の上でベーコンの燻製、その後蒸し器に入れてスペアリブの骨抜きをしましたが、数時間の調理にもかかわらず使用後洗うと全く新品同様に戻りました。何よりお安いのが助かります。この価格でこの品質はびっくりです。

対象商品 : 07511902
2018-06-10
用途: 食卓に

程良い大きさで、洗浄しやすくてとても良いです。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする