リビング
ホワイト ケーキ皿
(1件のレビュー)
シンプルな白が映えるホワイトシリーズの食器です。
電子レンジ・オーブンOK
食器の種類
洋食器
形状
丸皿
材質
陶器
電子レンジ
可
食器洗浄機
家庭用
種別
ケーキ皿
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07511945
R-030
180
25
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください