ホワイト ミート皿

ホワイト ミート皿 リビング ホワイト ミート皿 リビング
(1件のレビュー)

シンプルな白が映えるホワイトシリーズの食器です。
電子レンジ・電気オーブンOK

食器の種類洋食器 形状丸皿 材質陶器 電子レンジ 食器洗浄機家庭用 種別ミート皿 ホワイト 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07511972 R-028 220 30
オープン
379
417 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07511972
2016-03-18
用途:
食器

シンプルでとても気に入っています。食器洗い機洗浄機に使用していますが今のところ問題ありません。傷などのに強く耐久性がそれなりの数を購入予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする