インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~

インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ - azbil(旧:山武)インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ - azbil(旧:山武)
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)入力種類測温抵抗体精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付け又はDINレール取付け内容量1個
382件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
出力
種類
負荷抵抗
消費電力
起動電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07591088IP50RDA0FAA000122AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591097IP50RDA0FAA001232AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591106IP50RDA0FAA0001C1AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591115IP50RDA0FAA002A41AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591124IP50RDA0FAA002A51AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591133IP50RDA0FAAD001K1AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約5.5VA-
84,300
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591142IP50RDA0FAAD02A61AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約5.5VA-
84,300
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591158IP50RDA0FAAD02AK1AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約5.5VA-
84,300
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591167IP50RDA0FAB001BF1AC200/220/240(50/60Hz)4~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591176IP50RDA0FAB004A61AC200/220/240(50/60Hz)4~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591185IP50RDA0FAB005A22AC200/220/240(50/60Hz)4~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591194IP50RDA0FAD005AR1DC244~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約2.7VA0.11以下
74,000
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591203IP50RDA0FADD05AR1DC244~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約2.7VA0.11以下
75,700
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591228IP50RDA0FHA002A31AC100/110/120(50/60Hz)1~5V非絶縁形 測温抵抗体変換器2.5kΩ以上約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591237IP50RDA0FHAD001K1AC100/110/120(50/60Hz)1~5V非絶縁形 測温抵抗体変換器2.5kΩ以上約5.5VA-
84,300
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591246IP50RDA0FPA005YF1AC100/110/120(50/60Hz)0~10V非絶縁形 測温抵抗体変換器5kΩ以上約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591255IP50RDA0FPAD05YF1AC100/110/120(50/60Hz)0~10V非絶縁形 測温抵抗体変換器5kΩ以上約5.5VA-
84,300
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591264IP50RDA0NAA003AF1AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591273IP50RDA0NAA005AF1AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591282IP50RDA0PAA0001E1AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591298IP50RDA0PAD005AR1DC244~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約2.7VA0.11以下
74,000
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591307IP50RDAFAAA00AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591316IP50RDAFAAAD0AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約5.5VA-
84,300
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591325IP50RDAFAAB00AC200/220/240(50/60Hz)4~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591334IP50RDAFAADD0DC244~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約2.7VA0.11以下
75,700
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591343IP50RDAFAHA00AC100/110/120(50/60Hz)1~5V非絶縁形 測温抵抗体変換器2.5kΩ以上約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591352IP50RDAFAHAD0AC100/110/120(50/60Hz)1~5V非絶縁形 測温抵抗体変換器2.5kΩ以上約5.5VA-
84,300
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591368IP50RDAFAHD00DC241~5V非絶縁形 測温抵抗体変換器2.5kΩ以上約2.7VA0.11以下
74,000
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591377IP50RDAFAJA00AC100/110/120(50/60Hz)0~10mV非絶縁形 測温抵抗体変換器10kΩ以上約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591386IP50RDAFANA00AC100/110/120(50/60Hz)0~5V非絶縁形 測温抵抗体変換器2.5kΩ以上約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591395IP50RDAFAND00DC240~5V非絶縁形 測温抵抗体変換器2.5kΩ以上約2.7VA0.11以下
74,000
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591404IP50RDAFANDD0DC240~5V非絶縁形 測温抵抗体変換器2.5kΩ以上約2.7VA0.11以下
75,700
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591413IP50RDAFBAA00AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591422IP50RDAFBAAD0AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約5.5VA-
84,300
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591438IP50RDAFBAD00DC244~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約2.7VA0.11以下
74,000
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591447IP50RDAFBADD0DC244~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約2.7VA0.11以下
75,700
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591456IP50RDAFBGA00AC100/110/120(50/60Hz)0~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591465IP50RDAFBHA00AC100/110/120(50/60Hz)1~5V非絶縁形 測温抵抗体変換器2.5kΩ以上約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591474IP50RDAFBHAD0AC100/110/120(50/60Hz)1~5V非絶縁形 測温抵抗体変換器2.5kΩ以上約5.5VA-
84,300
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591483IP50RDAFBHB00AC200/220/240(50/60Hz)1~5V非絶縁形 測温抵抗体変換器2.5kΩ以上約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591492IP50RDAFBHD00DC241~5V非絶縁形 測温抵抗体変換器2.5kΩ以上約2.7VA0.11以下
74,000
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591508IP50RDAFBKA00AC100/110/120(50/60Hz)0~100mV非絶縁形 測温抵抗体変換器100kΩ以上約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591526IP50RDAFBNA00AC100/110/120(50/60Hz)0~5V非絶縁形 測温抵抗体変換器2.5kΩ以上約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591535IP50RDAFBNB00AC200/220/240(50/60Hz)0~5V非絶縁形 測温抵抗体変換器2.5kΩ以上約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591544IP50RDAFBPA00AC100/110/120(50/60Hz)0~10V非絶縁形 測温抵抗体変換器5kΩ以上約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591553IP50RDAFCAA00AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591562IP50RDAFCAAD0AC100/110/120(50/60Hz)4~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約5.5VA-
84,300
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591578IP50RDAFCAB00AC200/220/240(50/60Hz)4~20mA非絶縁形 測温抵抗体変換器750Ω以下約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591587IP50RDAFCHA00AC100/110/120(50/60Hz)1~5V非絶縁形 測温抵抗体変換器2.5kΩ以上約5.5VA-
82,600
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
07591596IP50RDAFCHAD0AC100/110/120(50/60Hz)1~5V非絶縁形 測温抵抗体変換器2.5kΩ以上約5.5VA-
84,300
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする