azbil(旧:山武)
レシオ・バイアス設定器
仕様
●追加処理:なし
質量(g)
約200(ベースソケット含む)
種類
絶縁形レシオ・バイアス設定器
入力種類
DC1~5V
出力
DC1~5V
消費電力
約2.2VA
材質(ケース)
耐熱性ABS樹脂
電源電圧(V)
DC24
入力インピーダンス(Ω)
1000000
応答時間(秒)
0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)
-5~55
取付け方法
壁取付けまたはDINレール取付け
負荷抵抗
25kΩ以上
起動電流(A)
0.11以下
使用周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
内容量
1個
関連資料:
寸法、仕様情報(1.4MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07598334
IP50BRC14HD00
¥
112,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください