曜日別特売

ゴムヘッド

ゴムヘッド - エクセン
周波数(Hz)200/240電圧(V)48内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07788034HBM40VR-6M12.20.255.5
191,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07788043HBM50VR-6M16.30.49
200,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥50,000/税込¥55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする