キトーファルコン EFL 1速形・2速形

キトーファルコン EFL 1速形・2速形 キトー

安全性の高いブレーキ構造
異常荷重発生時に、本体・チェーンの破損を防ぐフリクションクラッチ付
耐久性に優れたチェーンバケット
フックラッチ付で安全作業(ベアリング入り)
アルミダイキャスト製ボディ
機械式インターロック付コンタクタ
世界が認める超強力ロードチェーン
操作性・耐久性にすぐれた押ボタンスイッチ・手元低電圧24V

保護構造IP54 等級M4 電源3相200V(50/60Hz)、220V(60Hz)共通 定格1速:30min/2速:20%ED 周囲温度-20℃~+40℃ 準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格 標準揚程(m)3 モーター絶縁種別型式E種 操作電圧(V)24 給電方式キャブタイヤケーブル給電 内容量1個
お気に入りに追加
34件中 1~34件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格荷重(kg)
巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07792548 EFL002SD 懸垂形(単体) 2速形、標準速 150 490 0.167・0.0550/0.200・0.0667 0.35/0.12
147,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792557 EFL003SD 懸垂形(単体) 2速形、標準速 250 510 0.133・0.0450/0.160・0.0533 0.45/0.15
152,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792566 EFL005L 懸垂形(単体) 1速形、低速 490 550 0.0667/0.0800 0.45
128,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792575 EFL005LD 懸垂形(単体) 2速形、低速 490 550 0.0667・0.0217/0.0800・0.0267 0.45/0.15
160,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792584 EFL005SD 懸垂形(単体) 2速形、標準速 490 560 0.117・0.0383/0.140・0.0467 0.8/0.27
161,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792593 EFL010L 懸垂形(単体) 1速形、低速 1000 780 0.0583/0.0700 0.8
147,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792602 EFL010LD 懸垂形(単体) 2速形、低速 1000 780 0.0583・0.0200/0.0700・0.0233 0.8/0.27
173,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792618 EFL010SD 懸垂形(単体) 2速形、標準速 1000 760 0.108・0.0367/0.130・0.0433 1.5/0.5
207,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792627 EFL020L 懸垂形(単体) 1速形、低速 2000 935 0.0550/0.0650 1.5
183,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792636 EFL020LD 懸垂形(単体) 2速形、低速 2000 935 0.0550・0.0183/0.0650・0.0217 1.5/0.5
222,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792645 EFLSG002S ギヤードトロリ結合式 1速形、標準速 150 495 0.167/0.200 0.35
141,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792654 EFLSG002SD ギヤードトロリ結合式 2速形、標準速 150 495 0.167・0.0550/0.200・0.06670.200・0.0667 0.35/0.12
176,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792663 EFLSG003S ギヤードトロリ結合式 1速形、標準速 250 525 0.133/0.160 0.45
148,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792672 EFLSG003SD ギヤードトロリ結合式 2速形、標準速 250 525 0.133・0.0450/0.160・0.05330.160・0.0533 0.45/0.15
180,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792688 EFLSG005L ギヤードトロリ結合式 1速形、低速 490 555 0.0667/0.0800 0.45
156,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792697 EFLSG005LD ギヤードトロリ結合式 2速形、低速 490 555 0.0667・0.0217/0.0800・0.02670.0800・0.0267 0.45/0.15
189,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792706 EFLSG005S ギヤードトロリ結合式 1速形、標準速 490 565 0.117/0.140 0.8
164,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792715 EFLSG005SD ギヤードトロリ結合式 2速形、標準速 490 565 0.117・0.0383/0.140・0.04670.140・0.0467 0.8/0.27
190,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792724 EFLSG010L ギヤードトロリ結合式 1速形、低速 1000 775 0.0583/0.0700 0.8
176,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792733 EFLSG010LD ギヤードトロリ結合式 2速形、低速 1000 775 0.0583・0.0200/0.0700・0.0233 0.8/0.27
201,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792742 EFLSG010S ギヤードトロリ結合式 1速形、標準速 1000 755 0.108/0.130 1.5
197,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792758 EFLSG010SD ギヤードトロリ結合式 2速形、標準速 1000 755 0.108・0.0367/0.130・0.04330.130・0.0433 1.5/0.5
235,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792767 EFLSG020L ギヤードトロリ結合式 1速形、低速 2000 910 0.0550/0.0650 1.5
224,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792776 EFLSG020LD ギヤードトロリ結合式 2速形、低速 2000 910 0.0550・0.0183/0.0650・0.02170.0650・0.0217 1.5/0.5
263,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792785 EFLSP002SD プレントロリ結合式 2速形、標準速 150 480 0.167・0.0550/0.200・0.0667 0.35/0.12
163,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792794 EFLSP003SD プレントロリ結合式 2速形、標準速 250 500 0.133・0.0450/0.160・0.0533 0.45/0.15
168,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792803 EFLSP005L プレントロリ結合式 1速形、低速 490 540 0.0667/0.0800 0.45
144,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792812 EFLSP005LD プレントロリ結合式 2速形、低速 490 540 0.0667・0.0217/0.0800・0.0267 0.45/0.15
176,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792828 EFLSP005SD プレントロリ結合式 2速形、標準速 490 550 0.117・0.0383/0.140・0.0467 0.8/0.27
177,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792837 EFLSP010L プレントロリ結合式 1速形、低速 1000 775 0.0583/0.0700 0.8
167,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792846 EFLSP010LD プレントロリ結合式 2速形、低速 1000 775 0.0583・0.0200/0.0700・0.02330.0700・0.0233 0.8/0.27
193,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792855 EFLSP010SD プレントロリ結合式 2速形、標準速 1000 755 0.108・0.0367/0.130・0.0433 1.5/0.5
227,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792864 EFLSP020L プレントロリ結合式 1速形、低速 2000 910 0.0550/0.0650 1.5
212,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07792873 EFLSP020LD プレントロリ結合式 2速形、低速 2000 910 0.0550・0.0183/0.0650・0.021 1.5/0.5
251,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする