曜日別特売

メートル台形ねじ(ナット)

メートル台形ねじ(ナット) - 小木曽工業メートル台形ねじ(ナット) - 小木曽工業メートル台形ねじ(ナット) - 小木曽工業メートル台形ねじ(ナット) - 小木曽工業

ナットはBC-6(JIS CAC406)を材質とし、形状は2タイプ、各右ねじ・左ねじを用意しております。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
外径D(Φmm)
フランジ外径D1(mm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
フランジ厚H(mm)
ピッチP(mm)
寸法r(mm)
全長B(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07955045OSTL3652(h8)52(h8)----6-4949
11,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955054OSTL4058(h8)58(h8)----6-5757
13,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955063OSTR4058(h8)58(h8)----6-5757
12,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955072OTTL3652(h8)52(h8)84966860.56060
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955088OTTL4058(h8)58(h8)9811761060.57070
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955097OTTR3652(h8)52(h8)84966860.56060
11,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07955106OTTR4058(h8)58(h8)9811761060.57070
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62687154OTTL20----------
5,250
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
62687163OSTL20----------
4,060
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62440648OSTL20----------
4,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
62440657OTTL20----------
2,590
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62440648OSTL2062687163OSTL20画像準備中メートル台形ねじ(ナット)小木曽工業1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62440657OTTL2062687154OTTL20画像準備中メートル台形ねじ(ナット)小木曽工業1個
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする