ファン・ポンプ用インバータ VF-PS1

ファン・ポンプ用インバータ VF-PS1 東芝

【省エネ効果向上】
効率が悪くなる低速領域でもモータ効率が最大になるように制御するアドバンスト省エネモードで、ファン、ポンプの省エネ効果を高めます。
【高調波抑制・力率改善】
標準内蔵直流リアクトルで電源高調波を抑制し、力率を向上させます。
(200V-11~45kW、400V-18.5~75kW)
【ノイズ低減】
標準内蔵のノイズフィルタでインバータから発生するノイズを低減します。
(200V-0.4~45kW、400V-0.75~630kW)
【充実のファン・ポンプ用機能】
ローカル/リモートモード、正逆特性切換え機能付PID制御、緊急時強制運転などファン、ポンプ用途に最適な機能を標準で搭載しています。
【充実の通信ネットワーク】
RS485通信を標準装備し、オプションで各種ネットワークに対応します。
【簡単設定】
クイックモードで、選択したパラメータのみ表示でき、設定が簡単です。
【設置・メンテナンス性向上】
着脱式制御端子台の採用、部品の寿命警報で、設置やメンテナンスが簡単です。

周波数範囲(Hz)0.01~500 過負荷電流定格120%-1分間 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合モーター出力(kW)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07984253 VFPS1-2370PM 0.4~90 三相200クラス 37
1,267,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07984262 VFPS1-2450PM 0.4~90 三相200クラス 45
1,649,000
 
 
取扱い終了

返品不可
07984278 VFPS1-4220PL 0.75~630 三相400クラス 22
993,000
 
 
取扱い終了

返品不可
07984287 VFPS1-4300PL 0.75~630 三相400クラス 30
1,104,000
 
 
取扱い終了

返品不可
07984296 VFPS1-4370PL 0.75~630 三相400クラス 37
1,460,000
 
 
取扱い終了

返品不可
07984305 VFPS1-4450PL 0.75~630 三相400クラス 45
1,807,000
 
 
取扱い終了

返品不可
07984314 VFPS1-4550PL 0.75~630 三相400クラス 55
2,142,000
 
 
取扱い終了

返品不可
07984323 VFPS1-4750PL 0.75~630 三相400クラス 75
2,789,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする