曜日別特売

NBブレーキモータ 脚取付

NBブレーキモータ  脚取付 - 富士電機

静かなブレーキ音。
200万回の長寿命。
ノンアスベスト材の使用。
便利な手動ゆるめ装置付。簡単なハンドル操作(ワンタッチ)でブレーキを解除できます。
保守が容易。ギャップ点検は分解せずに外部から簡単に確認できます。ギャップ調整は調整ワッシャにより簡単に行えます。
標準モータと取付寸法が同一。

タイプインバータ駆動用制動方式直流無励磁作動形(乾式)外被構造全閉外扇形内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
定格周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08010162MKS7075M-60.2三相200/200-22050/60脚取付
75,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08010187MKS7085M-60.4三相200/200-22050/60脚取付
85,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08010205MKS7097M-60.75---軸水平取付、足取付
97,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08010214MKS7107A-61.5---軸水平取付、足取付
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08010232MKS7115A-43.7---軸水平取付、足取付
128,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08010248MKS7115A-62.2---軸水平取付、足取付
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08010266MKS7133A-45.5---軸水平取付、足取付
198,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08010275MKS7133A-63.7---軸水平取付、足取付
206,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08010284MKS7135A-47.5---軸水平取付、足取付
228,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08010293MKS7165A-411---軸水平取付、足取付
352,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08010302MKS7167A-415---軸水平取付、足取付
444,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする