アンチマジック

アンチマジック ラクナ油脂

マジック・ボールペンなどのしみを効率よく落とすことが出来ます。PRTR法や下水道法、水質汚濁法に該当する物質を使用していないため、下水等に流しても、安心・安全です。

仕様缶入り 成分無蛍光、PRTR法非該当、グリコール系 形状液体 液性酸性 使用量原液をしみの部分に塗布し、ブラシや超音波で処理してください。落ちにくいときは、しみ込ませた後、数分放置してから処理を行ってください。 内容量1本(4kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07512426 39001001
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする