強着スタンプインキ タート<多目的用> 大瓶
金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。
金属、プラスチック、木材、皮革にも捺せる。
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。
成分油性顔料
適合本体タートスタンプ台多目的
寸法(mm)Φ98×115
質量(g)67
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※タートインキは化学製品です。必ず同じ種類・同じ色のインキを補充してください。異なるインキの混用は絶対にしないでください。※タートスタンプインキの<多目的タイプ>白と<速乾性多目的タイプ>はタートスタンプ台<塗布用>に塗布して使用してください。
※白インキは、吸収する布や紙へのなつ印には不向きです。
商品説明動画
TAT (タート) ※旧商品名:不滅インキ
事務用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07514928 | STG-3 | 25599965 | STGA-3-B |
![]() |
強着スタンプインキ タート多目的用 大瓶 | シヤチハタ | 1個 | ¥6,998 税込¥7,698 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
07514937 | STG-3 | 25599956 | STGA-3-R |
![]() |
強着スタンプインキ タート多目的用 大瓶 | シヤチハタ | 1個 | ¥6,998 税込¥7,698 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
07514946 | STG-3 | 25599947 | STGA-3-K |
![]() |
強着スタンプインキ タート多目的用 大瓶 | シヤチハタ | 1個 | ¥6,998 税込¥7,698 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
07514955 | STG-3 | 25599974 | STGA-3-W |
![]() |
強着スタンプインキ タート多目的用 大瓶 | シヤチハタ | 1個 | ¥6,998 税込¥7,698 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07