曜日別特売

スピーディ・スリーブ

スピーディ・スリーブ - SKF(日本エスケイエフ)スピーディ・スリーブ - SKF(日本エスケイエフ)スピーディ・スリーブ - SKF(日本エスケイエフ)スピーディ・スリーブ - SKF(日本エスケイエフ)スピーディ・スリーブ - SKF(日本エスケイエフ)スピーディ・スリーブ - SKF(日本エスケイエフ)
(25件のレビュー)

スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。
表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。

用途オイルシールによるシャフトの摩耗溝の補修。材質SAE304(ステンレス鋼)使用方法組み込み方法RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全92種類を絞り込む
軸径(Φmm)
全長(mm)
最小軸径範囲(mm)
最大軸径範囲(mm)
92種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
軸長(mm)
最小軸径範囲(mm)
最大軸径範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075696439904912.008.406.0011.9112.07
5,970
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
075696529905514.009.936.3513.8914.00
6,890
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
075696689905915.008.995.0014.9615.06
4,740
4,698
5,168(税込)
当日出荷
075696779905816.0011.107.9515.8916.00
6,570
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
075696869906817.0011.007.9516.9417.04
4,650
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
075696959908218.0011.008.0017.8718.00
4,740
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
075697049907820.0011.008.0019.9420.04
5,120
4,998
5,498(税込)
当日出荷
075697139908422.009.096.5821.8722.00
7,020
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
075697229908522.0011.998.0021.8722.00
5,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
075697389909224.0011.107.9523.8724.00
6,570
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
075697479909825.0011.007.9524.9425.04
4,450
4,398
4,838(税込)
当日出荷
075697569910326.0011.998.0025.8826.01
4,740
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
075697659910627.0011.137.9526.9227.02
5,050
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
075697749911128.0012.709.5227.9428.04
5,050
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
075697839911430.0011.008.0029.9530.08
4,450
4,398
4,838(税込)
当日出荷
075697929912832.0011.138.0031.9232.08
4,740
4,698
5,168(税込)
当日出荷
075698089913434.0015.9012.7033.8634.01
6,820
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
075698179913935.0016.0013.0134.9235.08
4,740
4,698
5,168(税込)
当日出荷
075698269914636.0016.9913.0135.8536.00
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
075698359914738.0016.9913.0137.8538.00
5,250
5,198
5,718(税込)
当日出荷
075698449915340.0012.939.9139.8440.00
4,740
4,698
5,168(税込)
当日出荷
075698539915740.0016.0013.0139.9340.09
5,000
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
075698629916542.0617.5013.9741.9842.14
5,250
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
075698789916642.0014.5011.3041.8442.00
5,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
075698879916942.0017.5014.3041.8442.00
5,250
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
075698969917745.0016.9913.9944.9345.09
5,250
5,198
5,718(税込)
当日出荷
075699059918146.0517.4814.3045.9446.10
5,250
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
075699149918948.0016.9714.0047.9348.09
5,790
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
075699239919650.0017.0014.0049.9150.07
5,770
5,698
6,268(税込)
当日出荷
075699329987852.0015.8812.7051.8152.00
8,390
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
075699489921054.0019.0512.7053.9254.06
6,040
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
075699669921555.0022.9919.9954.9155.07
6,350
6,298
6,928(税込)
当日出荷
075699759922056.0015.8812.7055.8156.00
8,390
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
075699849921958.0023.8319.8457.9158.06
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
075699939923560.0023.0020.0059.9160.07
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
075700029924160.0011.439.4059.9260.08
6,300
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
075700189924262.0015.8812.7061.8562.01
6,570
6,498
7,148(税込)
当日出荷
075700279924462.0015.8812.7061.8162.00
8,670
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
075700369925465.0022.9919.9964.9265.08
6,570
6,498
7,148(税込)
当日出荷
075701429930678.0022.2319.0577.8178.00
7,870
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
075701589931380.0022.5019.0579.8180.01
6,570
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
075701679931580.0024.0021.0179.9180.08
6,570
6,498
7,148(税込)
当日出荷
075701769931780.0015.0111.0079.9080.08
6,570
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
075701949933184.0025.4020.6584.0084.15
7,070
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
075702039933285.0021.0016.9984.7685.02
7,350
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
075702129933385.0024.9921.0184.7685.02
7,350
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
075702289933485.0012.7610.1384.7885.00
9,170
9,098
10,008(税込)
5日以内出荷
返品不可
075702379934789.0012.707.9588.9089.06
7,700
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
075702469935190.0023.0118.0389.9190.07
7,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
075702559935290.0013.6711.1389.9190.07
7,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07569643
2026-02-04
用途: シャフト保護
自動車・二輪車・自転車関連業

流石のクオリティです、精度も申し分ないです。また必要になったら購入します

対象商品 : 07569783
2024-05-02
用途: トラクターロータリー回転軸シールの代用として使用
株式会社タマガワモールド製造業

古い、日の本トラクターのロータリー回転軸シール交換に使用しました。
純正部品が無かったので、NOKのTC型のオイルシールと組み合わせて代用できました。

2が参考にしています
対象商品 : 07569747
2024-06-01
用途: 回転軸に取りつけて、油切り
製造業

内径が規格通りに仕上がっているので
位置調整が楽です。

対象商品 : 07569783
2024-05-28
用途: 機械のメンテナンス時(修理)に使用
農・林・水産業

シャフトの段付き摩耗でシャフト交換より安く付きました。オイルシールもそのまま使用できました。

2023-06-26
用途: バイク カウンターシャフトのキズをカバー
その他業種

カウンターシャフトのオイルシール交換時、シャフトに傷をつけてしまったため、この商品を購入し取り付けを実施しました。結果、オイル漏れはおさまり、現在経過観察中ではありますが、おそらく問題は出ないと思われます。

対象商品 : 07570307
2022-04-06
用途: 機械メンテナンス時

この商品に出会ってから10年近く使用していて大変満足している。
ただ、納期が遅いのがネックです。

対象商品 : 07569817
2021-08-11
用途: 自動車のカムとクランクのオイル漏れ修理
センズイモータース自動車・二輪車・自転車関連業

スターレットEP91のカムシールとクランクシールのオイル漏れの修理に使用しました。打ち込むのにカムは付属の工具で打ち込めますがクランク側は別のものを使用しないとシャフトが長いので打ち込むことができません。代用品を使用して打ち込むことができました。カムとクランクともにオイル漏れが止まりました。良い商品だと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 07569853
2021-06-16
用途: トラクタのメンテナンス時
その他業種

軸修正に、使用しました。取り扱いも、簡単で取り付けも、楽にできなかつた。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする