タブレット用保護カバー
●なめらかな肌触りのPU製のカバー。●お好みのスタンド位置にしやすい滑り止め仕様のカバー。●内側には名刺サイズポケットが2箇所と、メモ用紙を入れるのに便利なポケットが1箇所付いています。
※使用場所・頻度・環境によって劣化が早まる恐れがあります。高温な場所や直射日光・ライトの下で長時間使用、または放置すると変色する可能性がありますのでご注意ください。また濡れたままの放置も品質や性能の低下の原因になるのでご注意ください。
※機種によっては対応しない場合がありますので、事前にタブレット本体のサイズをご確認ください。
iPadケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 07570973
- 用途:
- 日用
作りと質感は満足できる。素材が悪いようで、3ケ月程の使用で表面が劣化で崩壊してポロポロになってきた。タブレット使用時に、とじ具のマグネット部分がプラプラして画面に接触し誤作動するので気になる。
保護という点に機能を割り切れば、コスパは良い。
- 対象商品:
- 07570982
- 用途:
- ipad2018のカバーに使用
このカバーは古いipad用ですが、私はipadをはめ込む部分が両面テープで貼り合わせてあるので、これを外して安いipad2018の底だけのカバーを付けて使っています。カバーに余裕があるのでアップルペンシルをそこに入れて携帯出来るので使い勝手がいいです。お値段の割には滑りにくいし、よく出来ていると思います。
- 対象商品:
- 07570973
- 用途:
- タブレットの屋外作業用
タブレットを屋外に持ち出すためのカバーとして購入。表面は滑りにくい処理がされているので落とす心配は低そうだ。厚みがあるので、万一の落下の際にも保護性能は高そうだが、かさばるので人によっては不満が出るかも知れない。当方の目的には十二分の製品だった。
- 対象商品:
- 07570973
- 用途:
- iPad mini Retinaに使用
今まで使っていたものが1年で内側の隅が所々剥がれて家の中で落ちるので新しいものを探していた。非常に安く購入し感激したが1日で内側の折り目に亀裂、剥がれが出てきたので少し残念ですが在庫限りの売り切り品なら仕方ないのかと。。。
- 対象商品:
- 07570982
- 用途:
- iPadに使用です。
iPadリテーナなので少し古く、店舗では扱っていませんでした。
特価で売っておられたので、思わず飛び込みました。
普通に使っています
- 対象商品:
- 07570973
- 用途:
- 日常使用
古い型のタブレットなのでぴったりあうカバーは見つからなかったのですが、サイズが合うので使うことはできました。コードの挿入口が合わないのは自分で穴をあけて使ってます。安いので満足です。
- 対象商品:
- 07570973
- 用途:
- iPad miniの保護
初期型iPad miniで使っています。
電源ケーブルが干渉する、ボタン類は全体に押しにくい、カメラ穴が小さすぎて使えない、など難点が多い商品です。
しかし、本体を固定する部分も軟質TPUです。
手間と若干の見た目を気にしなければ、上記の欠点は、ハサミ1本でほとんど解決できます。
滑り止め仕様の外側は、汚れやすいけど使い勝手は最高です。
現在の価格であれば、ボロボロのケースの代替としては必要十分です。