曜日別特売

アレンジフリー シンク下スライドストッカー2段

アレンジフリー シンク下スライドストッカー2段 - パール金属アレンジフリー シンク下スライドストッカー2段 - パール金属アレンジフリー シンク下スライドストッカー2段 - パール金属アレンジフリー シンク下スライドストッカー2段 - パール金属アレンジフリー シンク下スライドストッカー2段 - パール金属アレンジフリー シンク下スライドストッカー2段 - パール金属
(5件のレビュー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×395×450耐荷重(kg)上段=3、下段=4耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07939295H-5804サイドフレーム・フック=ポリスチレン、ストッカー=ポリプロピレン、パイプ=鉄(ABS樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム1380
4,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
07939313H-5808サイドフレーム・フック=ポリスチレン、トレー=ポリプロピレン、パイプ=鉄(ABS樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム1228
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07939295
2024-07-25
用途: 組み立てカンタン
自動車・二輪車・自転車関連業

シンク下を有効利用したくて購入しました。
組み立ても分かりやすくて簡単です。
洗剤や備品の在庫の保管に重宝しそうです。

対象商品 : 07939295
2021-10-11
用途: 台所下の整理に
その他業種

組み立ては楽です。食器を入れていますが、あまり入れすぎると引き出しの滑りが悪くなるので、たくさんいれすぎない方がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 07939295
2021-01-21
用途: 洗面台下に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

たくさん洗剤などのボトルが整理できて、奥の物も引き出せるようになり、何があるかないかわかりやすくなりました。

対象商品 : 07939295
2020-08-03
用途: シンク下のストック収納
金融・保険業

シンク下にドリンク類(炭酸水や、常温保存豆乳、ビール)をストックする収納するために深型を購入しました。
500mlペットボトル10本が一段に入る本数です。
マックス入れても、引き出しも引き出せて、奥に入れた物も取り出しやすいのでべんりです。

2020-08-03
用途: 台所シンク下の洗剤等のストック
金融・保険業

シンク下収納のために購入。
深型とこちらと2点同時に購入しましたが、深型はドリンク類すとっ
こちらは、洗剤等のストック収納に使っています。
奥にある物も取り出しやすく、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする