送風型除電装置 ウインスタット

送風型除電装置 ウインスタット シシド静電気

広範囲の除電が可能です。HDC-ACコロナ放電の採用により、長期安定した除電性能を発揮します。

用途電子デバイスの製造装置や組み立て工程。カメラ・時計などの精密機械部品の製造・組み立て。 放電方式HDC-ACコロナ方式 トラスコ品番452-0904 材質本体/ABS、放電針/タングステン、スタンド/SECC 質量(kg)1.7 出力電圧7500V0-p オゾン発生量0.006ppm以下(距離150mm) 最大風量(m3/min)1.4~3.2 イオンバランス±10V以下(工場出荷時) 出力信号MOSFETリレー無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF) 容量(VA)25 入力電源(V)DC24(ACアダプター付属AC100~240V対応) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08540455 BF-X4MB
70,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする