ポリカシート HIPC

ポリカシート HIPC アイリスオーヤマ ポリカシート HIPC アイリスオーヤマ

耐熱性、耐寒性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製のシートです。

幅(mm)910 長さ(mm)1820 材質ポリカーボネート 内容量1枚
注意
※個人宅様配送不可の商品になります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08530095 HIPC-363-CLM - 3 437-0198 5.83 クリアマット
オープン
10,980
12,078 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08530104 HIPC-365-BZM - 5 437-0201 9.72 ブロンズマット
オープン
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08530113 HIPC-365-CLM - 5 437-0228 9.72 クリアマット
オープン
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03448256 HIPC-365-CLM【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) 5 437-0228 9.72 クリアマット
オープン
13,980
アウトレット
15,378 (税込)
当日出荷

返品不可
代引不可
08530086 HIPC-362-CLM - 2 437-0163 3.89 クリアマット
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 800 / 税込 880
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1638:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする