窓ガラス断熱シートクリア広幅 水貼り

窓ガラス断熱シートクリア広幅 水貼り ニトムズ

窓ガラスと部屋の間にシートを貼り空気の層をつくる事で、熱の移動を防ぎ暖房効率を高めます。

用途省エネ対策に。断熱・結露防止に。 トラスコ品番441-7747 材質特殊ポリエチレン 幅(mm)1300 厚さ(mm)2 質量(g)526 長さ(m)1.8 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08542345 E1560
2,942
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
2023-03-17

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする