カースロープ
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で簡易的に自動車を上げるのに便利な商品です。自動車のジャッキアップ時の補助に使用できローダウン車にも最適です。
用途前輪用
適合タイヤ幅:240mm以内
材質発泡プラスチック
長さ(mm)(スロープ)560
質量(kg)8(2台)・4(1台)
外形寸法(mm)900×330×220
耐荷重(kg)2500(1セット)
リフト量(mm)150
内容量1セット(2本)
注意
※使用時は安全のため、必ずジャッキおよびジャッキスタンドを併用し車体を保持して下さい。※タイヤホイールやエアロ等の自動車の状態によっては使用できない場合がございます。
※必ずアスファルトなどの硬く平らな場所で使用して下さい。
※必ず2個同時に使用して下さい。1つだけでの使用は絶対にしないで下さい。
※本製品は前輪用なので後輪には絶対に使用しないで下さい。
※使用前に必ず対象車両のタイヤサイズが対応幅の範囲に収まっているかを確認して下さい。
※耐荷重以上での使用は絶対にしないで下さい。
※スロープにバンパー等が接触する場合は破損する恐れがあるので絶対に使用しないでください。
※本製品にタイヤを乗降させる際には必ずゆっくり慎重に車を動かしてください。
※本製品は簡易型の製品なので重作業での使用は絶対にしないでください。
※業務用での使用は絶対にしないでください。
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07571034 | MTRD2005 | 88604398 | - |
![]() |
カースロープ 分割タイプ | モノタロウ | 1セット(2本) | ¥8,298 税込¥9,128 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 07571034
2019-12-25
- 用途:
- 車のメンテナンス、オイル交換など
南庄オート 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
かさばる大きいですが、重ねられるので思ったよりかは邪魔になりません。最初に使った時に、タイヤを載せた位置が良くなかったのか、少しくしゃっと曲がりました。が、今もそのまま使えています。なので、やや満足の評価です。
- 対象商品:
- 07571034
2018-11-16
- 用途:
- 車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業
デリカD5のオイル交換に使っております。2トン近い重量のくるまですが全然問題なくつかえます。こんな便利なものもっと早く買えば良かった。
- 対象商品:
- 07571034
2019-01-20
- 用途:
- 下回り点検時
自動車・二輪車・自転車関連業
使用して2年になりますが、最初の頃のように車両を載せようとするとスロープがすべって車両のサイドステップに乗ってしまう時が多々あります。滑り止めを強化するといいと思いました
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
2018-06-05
- 用途:
- 車高確保
自動車・二輪車・自転車関連業
レビューによっては曲がりが発生したとありましたので不安はありましたが、BMW X5にも耐えましたので個体によるのかもしれません。
他サイトより安価で、モノタロウ製品のレス対象なので迷われている方は購入されて損はないかと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 07571034
2018-05-07
- 用途:
- エンジンオイル交換・下回りチェック
作りがシッカリしていて、安心して下へ潜れます。重さも適切に感じます(軽すぎると剛性に不安・重すぎると取扱に困る)