クラウン[事務用品]
エイナーファイル再生樹脂ハトメ
樹脂ハトメは廃棄、焼却しても有害ガスを発生しません。綴りひも付き。
グリーン購入法
適合
付属品
綴りひも1本付
背幅(mm)
10~110
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
綴じ厚(mm)
最大100
最大収納枚数(枚)
1000
材質(表紙)
(表紙)古紙70%使用、(綴じ具)樹脂製ハトメ
外形寸法(横×縦)(mm)
202×307
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07572145
CR-AN1409-W
白
¥
460
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
07572154
CR-AN1410-BL
青
¥
460
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
07572163
CR-AN1435-W
白
¥
530
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
07572172
CR-AN1436-BL
青
¥
530
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください