クラウン[事務用品]
カジュアル・ビジネスバッグ
ホックで収納スペースを調整できる折りたたみ式仕切付き。
仕様
前面/内側=ファスナー付ポケット/携帯電話ポケット/内部折タタミ式仕切
ショルダーベルト付
特性
2WAY
材質
ナイロン製
厚さ(mm)
95
質量(kg)
1.05
色
黒
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
420×320×110
内寸法(横×縦)(mm)
400×300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07574236
CR-BB75-B
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください