M4 ベーシックフレーム 10×20 [カット品]
M4規格
断面2次モーメント
Ix 0.13×104 mm4
Iy 0.25×104 mm4
用途センサー等の取付けレールに
材質A6063S-T5
質量(kg/m)0.275
表面処理アルマイト処理 クリア電着塗装
適合キャップブラック:ECP-1020-4 グレー:(無し)
引張強度(N/mm2)185
断面積(mm2)101.7
内容量1本
Iy 0.25×104 mm4
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
機構部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08321827 | AFS-1020-4-[15/100] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08321836 | AFS-1020-4-[101/200] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08321845 | AFS-1020-4-[201/300] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08321854 | AFS-1020-4-[301/400] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08321863 | AFS-1020-4-[401/500] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08321872 | AFS-1020-4-[501/600] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08321888 | AFS-1020-4-[601/700] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08321897 | AFS-1020-4-[701/800] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08321906 | AFS-1020-4-[801/900] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08321915 | AFS-1020-4-[901/1000] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08321924 | AFS-1020-4-[1001/1100] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08321933 | AFS-1020-4-[1101/1200] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08321942 | AFS-1020-4-[1201/1300] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08321958 | AFS-1020-4-[1301/1400] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08321967 | AFS-1020-4-[1401/1500] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08321976 | AFS-1020-4-[1501/1600] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08321985 | AFS-1020-4-[1601/1700] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08321994 | AFS-1020-4-[1701/1800] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322003 | AFS-1020-4-[1801/1900] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322012 | AFS-1020-4-[1901/2000] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322028 | AFS-1020-4-[2001/2100] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322037 | AFS-1020-4-[2101/2200] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322046 | AFS-1020-4-[2201/2300] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322055 | AFS-1020-4-[2301/2400] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322064 | AFS-1020-4-[2401/2500] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322073 | AFS-1020-4-[2501/2600] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322082 | AFS-1020-4-[2601/2700] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322098 | AFS-1020-4-[2701/2800] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322107 | AFS-1020-4-[2801/2900] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |
| 08322116 | AFS-1020-4-[2901/3000] | 48855476 | AFS-1020-4 |
|
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 | NIC(エヌアイシ・オートテック) | 1本 | ¥10 税込¥11 | 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定) |