バッテリーガーデンバリカンセット ISIO2型 延長ハンドルセット
バッテリーガーデンバリカンセット ISIO2型 延長ハンドルセット
バッテリー電圧(V)3.6(充電式内蔵バッテリー)
充電時間(時間)約3.5(空→フル充電)
刈込み幅(mm)80(芝生バリカン用ブレード)/120(園芸バリカン用ブレード)
ストローク数(min-1)1000
内容量1台
商品説明動画
バッテリーガーデンバリカンセット ISIO2型 延長ハンドルセット
この動画は、1人が参考にしています。
バッテリーガーデンバリカンセット ISIO2型 延長ハンドルセット
この動画は、1人が参考にしています。
農業機械 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08409695 | ISIO2/J | 12258717 | ISIO3/J |
![]() |
コードレスガーデンバリカン延長ハンドルセット | BOSCH(ボッシュ) | 1セット | ¥16,980 税込¥18,678 | ナショナルブランドの相当品です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13