プラ丸杭 WB100L Φ100X2100 穴あり
再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。ロープ柵に便利なΦ13mm
用途土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。
高さ(mm)2100
外径(Φmm)100
トラスコ品番435-2904
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
質量(kg)12
内容量1本
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
離島 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |