曜日別特売

除湿機

除湿機 - ナカトミ

移動に便利なキャスター付きです。25Lの大型ドレンタンク搭載です。

用途工場、倉庫などの除湿。作業場・貯蔵庫・書庫の除湿に。仕様電源コード付属なし質量(kg)80タイプコンプレッサー式電源(V)三相200タンク容量(L)25消費電力(W)(50/60Hz)1850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×1000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19866762DM-30
オープン
269,920
296,912(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
08542266DM-30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08542266DM-3019866762DM-30DM-30 除湿機 ナカトミ 19866762除湿機ナカトミ1台
269,920
税込296,912
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする