シンビ シンビの 店舗什器・備品 シンビの 看板・POP・掲示用品 シンビの パネル/ボード/イーゼル キューブウエイト キューブウエイト 注文コード 色ブラック 高さ(mm)100 材質(本体)スチール 質量(g)3000 奥行(mm)100 横(mm)100 アズワン品番61-7242-72 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ZNB-キューブウエイト-60 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08444144 ZNB-キューブウエイト-60 ¥3,800 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください パネル/ボード/イーゼル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 面板 80-クリア Richell(リッチェル) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 面板 120-クリア Richell(リッチェル) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 面板 125R-クリア Richell(リッチェル) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 面板 125R-ホワイト Richell(リッチェル) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ PGライトパネル LION (ライオン事務器) 税込¥87,978~ ¥79,980~ カラフル OPEN/CLOSED 光 税込¥2,418 ¥2,198 室名札 SPプレート 無地 フジタ(室名札・標識) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ A面ボード(片面仕様) ブラック ストア・エキスプレス 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ マーカー用 看板 Aサイン ファースト 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ フラットオープンパネル A0 常磐精工 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ フラットオープンパネル A0横 常磐精工 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ フラットオープンパネル A1 常磐精工 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ フラットオープンパネル A1横 常磐精工 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ フラットオープンパネル A2 常磐精工 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ フラットオープンパネル A2横 常磐精工 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ フラットオープンパネル A3 常磐精工 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ フラットオープンパネル A3横 常磐精工 税込¥9,458 ¥8,598 バスケットへ フラットオープンパネル A4 常磐精工 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ フラットオープンパネル A4横 常磐精工 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ フラットオープンパネル B1 常磐精工 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品看板・POP・掲示用品パネル/ボード/イーゼルボード用オプション 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります イーゼル A型看板/立て看板 その他看板 黒板/ボード ポスターフレーム/パネル ボード用オプション パーテーションスタンド スチレンボード シェアする マイページ 最近見た商品