曜日別特売

どこでもキャスター

どこでもキャスター - 八幡ねじどこでもキャスター - 八幡ねじどこでもキャスター - 八幡ねじどこでもキャスター - 八幡ねじどこでもキャスター - 八幡ねじ
(18件のレビュー)

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。

用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%ロックなしキャスタータイププレート式固定車キャスター内容量1パック(4個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重N(kgf)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08471724Sブルー58(6)18(本体のみ)9、(面ファスナー付)11ブルーS
オープン
499
549(税込)
当日出荷
08471733Sグリーン58(6)18(本体のみ)9、(面ファスナー付)11グリーンS
オープン
499
549(税込)
当日出荷
08471742Mブルー78(8)30(本体のみ)14、(面ファスナー付)16ブルーM
オープン
579
637(税込)
当日出荷
08471758Mグリーン78(8)30(本体のみ)14、(面ファスナー付)16グリーンM
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08471724
2023-10-26
用途: 卓上IHヒータコンロの卓上での移動、収納。
サービス業

ボールが大きくないので抵抗はあるが、期待通り。
同厚高のストッパーもあれば便利かな?

対象商品 : 08471733
2021-10-26
用途: 底引き引出しの左右振れ留め兼滑り材として設置
卸売・小売業

当初は別目的の滑り材として調達したのだが、相手側が硬質なフラット面だったため、ステンレスボール滑り材が快く回る相手ではないと判断。しばらくお蔵入りの予定が、木製引出しの底面べニア(仕上げ塗装無し)には最適だろうと気が付いた。高さも2段スライドレールの厚み11mm位とピッタシだった。(日曜大工です)

1が参考にしています
対象商品 : 08471733
2021-04-29
用途: 仕事場のノートパソコンに貼って使ってます。
その他業種

職場のノートパソコンに貼って使ってます。
デスク上で、ちょっと前に押して手前のスペースを作業に使う時、また手前に引き寄せて使う時と、ちょっとしたパソコンの移動にスムーズです。
また、飲み物をこぼした時に、下にベッタリと流れ込まないので、被害が最小限度です。
職場の周辺の人にも進めました。

1が参考にしています
対象商品 : 08471733
2021-03-11
用途: 3次曲面の清掃治具にしようと思ったが
卸売・小売業

ボールキャスターの径が小さく、それほど転がらないので目的物が傷つきそうで止めた。
けど、家具の扉収納内にスライドトレーを底引きセンターレールで設置するときレールと同じ高さだったので使えたOK!
マジックテープ貼りもクッション性があって良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 08471724
2020-09-05
用途: バイクのウェイトスティックに使用
その他業種

J-COSTAのトラバリュースタのウェイトスティックを自作しました。ジュラコンの先にこれを加工して取り付け。16個つくりました。
今のところ良好です

対象商品 : 08471724
2020-05-26
用途: パソコンの移動
その他業種

ノートパソコンを移動しやすくするために購入。予想通り快適に動くようになりました。リビングでの作業でもすぐに横にずらして食事もできます。耐久性は望めないかもしれませんが、しばらく使えれば御の字です。

2が参考にしています
対象商品 : 08471742
2021-02-07
用途: ゴミ箱の移動用に使用。
その他業種

全くローラーボールが稼働しない状況で、使用に耐えられない製品だった。

3が参考にしています
対象商品 : 08471733
2019-12-15
用途: 鞄の底に貼付
医療・福祉・介護関連業

床を引きずることがある鞄のため、鋲がわりにこちらをつけました。鞄の底が痛まなくていいです。使用時以外は取り外すよう書いてありますが、それでは意味がないのでつけっぱなしです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする