ニッタ
ラインメイトホース継手付 1100-06(SE-SF)
外径小。軽量
呼称
06
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
15.1
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
10.5
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
42
最高衝撃圧力(MPa)
13.2
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08483396
1100-06-100L-SE-SF
0.1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483405
1100-06-200L-SE-SF
0.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483414
1100-06-300L-SE-SF
0.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483423
1100-06-400L-SE-SF
0.4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483432
1100-06-500L-SE-SF
0.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483448
1100-06-600L-SE-SF
0.6
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483457
1100-06-700L-SE-SF
0.7
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483466
1100-06-800L-SE-SF
0.8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483475
1100-06-900L-SE-SF
0.9
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483484
1100-06-1000L-SE-SF
1.0
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483493
1100-06-1100L-SE-SF
1.1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483502
1100-06-1200L-SE-SF
1.2
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483518
1100-06-1300L-SE-SF
1.3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483527
1100-06-1400L-SE-SF
1.4
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483536
1100-06-1500L-SE-SF
1.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483545
1100-06-1600L-SE-SF
1.6
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483554
1100-06-1700L-SE-SF
1.7
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483563
1100-06-1800L-SE-SF
1.8
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483572
1100-06-1900L-SE-SF
1.9
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483588
1100-06-2000L-SE-SF
2.0
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483597
1100-06-2100L-SE-SF
2.1
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483606
1100-06-2200L-SE-SF
2.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483615
1100-06-2300L-SE-SF
2.3
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483624
1100-06-2400L-SE-SF
2.4
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483633
1100-06-2500L-SE-SF
2.5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483642
1100-06-2600L-SE-SF
2.6
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483658
1100-06-2700L-SE-SF
2.7
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483667
1100-06-2800L-SE-SF
2.8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483676
1100-06-2900L-SE-SF
2.9
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08483685
1100-06-3000L-SE-SF
3.0
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください