ニッタ
ラインメイトホース継手付 1100-08(SE-SF)
外径小。軽量
呼称
08
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
18.8
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
10.5
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
42
最高衝撃圧力(MPa)
13.2
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08484297
1100-08-100L-SE-SF
0.1
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484306
1100-08-200L-SE-SF
0.2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484315
1100-08-300L-SE-SF
0.3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484324
1100-08-400L-SE-SF
0.4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484333
1100-08-500L-SE-SF
0.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484342
1100-08-600L-SE-SF
0.6
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484358
1100-08-700L-SE-SF
0.7
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484367
1100-08-800L-SE-SF
0.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484376
1100-08-900L-SE-SF
0.9
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484385
1100-08-1000L-SE-SF
1.0
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484394
1100-08-1100L-SE-SF
1.1
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484403
1100-08-1200L-SE-SF
1.2
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484412
1100-08-1300L-SE-SF
1.3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484428
1100-08-1400L-SE-SF
1.4
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484437
1100-08-1500L-SE-SF
1.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484446
1100-08-1600L-SE-SF
1.6
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484455
1100-08-1700L-SE-SF
1.7
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484464
1100-08-1800L-SE-SF
1.8
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484473
1100-08-1900L-SE-SF
1.9
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484482
1100-08-2000L-SE-SF
2.0
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484498
1100-08-2100L-SE-SF
2.1
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484507
1100-08-2200L-SE-SF
2.2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484516
1100-08-2300L-SE-SF
2.3
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484525
1100-08-2400L-SE-SF
2.4
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484534
1100-08-2500L-SE-SF
2.5
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484543
1100-08-2600L-SE-SF
2.6
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484552
1100-08-2700L-SE-SF
2.7
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484568
1100-08-2800L-SE-SF
2.8
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484577
1100-08-2900L-SE-SF
2.9
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08484586
1100-08-3000L-SE-SF
3.0
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください