曜日別特売

ラインメイトホース継手付 1400-04(SE-SF)

ラインメイトホース継手付 1400-04(SE-SF) - ニッタ

外装がワイヤーブレードで切粉に強い。

呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)10.4最高使用圧力(MPa)14適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084851981400-04-100L-SE-SF0.1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
084852071400-04-200L-SE-SF0.2
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
084852161400-04-300L-SE-SF0.3
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
084852251400-04-400L-SE-SF0.4
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
084852341400-04-500L-SE-SF0.5
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
084852431400-04-600L-SE-SF0.6
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
084852521400-04-700L-SE-SF0.7
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
084852681400-04-800L-SE-SF0.8
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
084852771400-04-900L-SE-SF0.9
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
084852861400-04-1000L-SE-SF1.0
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
084852951400-04-1100L-SE-SF1.1
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
084853041400-04-1200L-SE-SF1.2
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
084853131400-04-1300L-SE-SF1.3
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
084853221400-04-1400L-SE-SF1.4
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
084853381400-04-1500L-SE-SF1.5
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
084853471400-04-1600L-SE-SF1.6
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
084853561400-04-1700L-SE-SF1.7
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
084853651400-04-1800L-SE-SF1.8
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
084853741400-04-1900L-SE-SF1.9
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
084853831400-04-2000L-SE-SF2.0
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
084853921400-04-2100L-SE-SF2.1
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
084854081400-04-2200L-SE-SF2.2
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
084854171400-04-2300L-SE-SF2.3
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
084854261400-04-2400L-SE-SF2.4
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
084854351400-04-2500L-SE-SF2.5
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
084854441400-04-2600L-SE-SF2.6
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
084854531400-04-2700L-SE-SF2.7
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
084854621400-04-2800L-SE-SF2.8
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
084854781400-04-2900L-SE-SF2.9
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
084854871400-04-3000L-SE-SF3.0
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする