ニッタ
ラインメイトホース継手付 1400-06(SE-SE)
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称
06
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
14
最高使用圧力(MPa)
14
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
56
最高衝撃圧力(MPa)
17.5
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08485794
1400-06-100L-SE-SE
0.1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08485803
1400-06-200L-SE-SE
0.2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08485812
1400-06-300L-SE-SE
0.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08485828
1400-06-400L-SE-SE
0.4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08485837
1400-06-500L-SE-SE
0.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08485846
1400-06-600L-SE-SE
0.6
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08485855
1400-06-700L-SE-SE
0.7
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08485864
1400-06-800L-SE-SE
0.8
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08485873
1400-06-900L-SE-SE
0.9
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08485882
1400-06-1000L-SE-SE
1.0
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08485898
1400-06-1100L-SE-SE
1.1
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08485907
1400-06-1200L-SE-SE
1.2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08485916
1400-06-1300L-SE-SE
1.3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08485925
1400-06-1400L-SE-SE
1.4
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08485934
1400-06-1500L-SE-SE
1.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08485943
1400-06-1600L-SE-SE
1.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08485952
1400-06-1700L-SE-SE
1.7
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08485968
1400-06-1800L-SE-SE
1.8
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08485977
1400-06-1900L-SE-SE
1.9
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08485986
1400-06-2000L-SE-SE
2.0
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08485995
1400-06-2100L-SE-SE
2.1
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08486004
1400-06-2200L-SE-SE
2.2
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08486013
1400-06-2300L-SE-SE
2.3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08486022
1400-06-2400L-SE-SE
2.4
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08486038
1400-06-2500L-SE-SE
2.5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08486047
1400-06-2600L-SE-SE
2.6
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08486056
1400-06-2700L-SE-SE
2.7
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08486065
1400-06-2800L-SE-SE
2.8
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08486074
1400-06-2900L-SE-SE
2.9
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08486083
1400-06-3000L-SE-SE
3.0
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください