ニッタ
ラインメイトホース継手付 3130-02(SE-SF)
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称
02
内径(Φmm)
3.6
外径(Φmm)
8.3
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
20
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
72
最高衝撃圧力(MPa)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08490597
3130-02-100L-SE-SF
0.1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490606
3130-02-200L-SE-SF
0.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490615
3130-02-300L-SE-SF
0.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490624
3130-02-400L-SE-SF
0.4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490633
3130-02-500L-SE-SF
0.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490642
3130-02-600L-SE-SF
0.6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490658
3130-02-700L-SE-SF
0.7
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490667
3130-02-800L-SE-SF
0.8
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490676
3130-02-900L-SE-SF
0.9
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490685
3130-02-1000L-SE-SF
1.0
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490694
3130-02-1100L-SE-SF
1.1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490703
3130-02-1200L-SE-SF
1.2
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490712
3130-02-1300L-SE-SF
1.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490728
3130-02-1400L-SE-SF
1.4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490737
3130-02-1500L-SE-SF
1.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490746
3130-02-1600L-SE-SF
1.6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490755
3130-02-1700L-SE-SF
1.7
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490764
3130-02-1800L-SE-SF
1.8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490773
3130-02-1900L-SE-SF
1.9
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490782
3130-02-2000L-SE-SF
2.0
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
08490798
3130-02-2100L-SE-SF
2.1
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490807
3130-02-2200L-SE-SF
2.2
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490816
3130-02-2300L-SE-SF
2.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490825
3130-02-2400L-SE-SF
2.4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490834
3130-02-2500L-SE-SF
2.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490843
3130-02-2600L-SE-SF
2.6
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490852
3130-02-2700L-SE-SF
2.7
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490868
3130-02-2800L-SE-SF
2.8
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490877
3130-02-2900L-SE-SF
2.9
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08490886
3130-02-3000L-SE-SF
3.0
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310