曜日別特売

ラインメイトホース継手付 3130-04(SE-SE)

ラインメイトホース継手付 3130-04(SE-SE) - ニッタラインメイトホース継手付 3130-04(SE-SE) - ニッタ

耐油性、耐薬品性に優れる。

呼称04内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)20適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084912023130-04-200L-SE-SE0.2
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
084912183130-04-300L-SE-SE0.3
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
084912273130-04-400L-SE-SE0.4
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
084912363130-04-500L-SE-SE0.5
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
084912453130-04-600L-SE-SE0.6
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
084912543130-04-700L-SE-SE0.7
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
084912633130-04-800L-SE-SE0.8
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
084912723130-04-900L-SE-SE0.9
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
084912883130-04-1000L-SE-SE1.0
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
084912973130-04-1100L-SE-SE1.1
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
084913063130-04-1200L-SE-SE1.2
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
084913153130-04-1300L-SE-SE1.3
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
084913243130-04-1400L-SE-SE1.4
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
084913333130-04-1500L-SE-SE1.5
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
084913423130-04-1600L-SE-SE1.6
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
084913583130-04-1700L-SE-SE1.7
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
084913673130-04-1800L-SE-SE1.8
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
084913763130-04-1900L-SE-SE1.9
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
084913853130-04-2000L-SE-SE2.0
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
084913943130-04-2100L-SE-SE2.1
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
084914033130-04-2200L-SE-SE2.2
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
084914123130-04-2300L-SE-SE2.3
オープン
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
084914283130-04-2400L-SE-SE2.4
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
084914373130-04-2500L-SE-SE2.5
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
084914463130-04-2600L-SE-SE2.6
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
084914553130-04-2700L-SE-SE2.7
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
084914643130-04-2800L-SE-SE2.8
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
084914733130-04-2900L-SE-SE2.9
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
084914823130-04-3000L-SE-SE3.0
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
084911933130-04-100L-SE-SE0.1
2,463
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする