ニッタ
ラインメイトホース継手付 3130-04(SE-SF)
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称
04
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
12.4
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
20
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
72
最高衝撃圧力(MPa)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08491498
3130-04-100L-SE-SF
0.1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491507
3130-04-200L-SE-SF
0.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491516
3130-04-300L-SE-SF
0.3
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491525
3130-04-400L-SE-SF
0.4
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491534
3130-04-500L-SE-SF
0.5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491543
3130-04-600L-SE-SF
0.6
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491552
3130-04-700L-SE-SF
0.7
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491568
3130-04-800L-SE-SF
0.8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491577
3130-04-900L-SE-SF
0.9
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491586
3130-04-1000L-SE-SF
1.0
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491595
3130-04-1100L-SE-SF
1.1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491604
3130-04-1200L-SE-SF
1.2
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491613
3130-04-1300L-SE-SF
1.3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491622
3130-04-1400L-SE-SF
1.4
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491638
3130-04-1500L-SE-SF
1.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491647
3130-04-1600L-SE-SF
1.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491656
3130-04-1700L-SE-SF
1.7
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491665
3130-04-1800L-SE-SF
1.8
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491674
3130-04-1900L-SE-SF
1.9
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491683
3130-04-2000L-SE-SF
2.0
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491692
3130-04-2100L-SE-SF
2.1
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491708
3130-04-2200L-SE-SF
2.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491717
3130-04-2300L-SE-SF
2.3
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491726
3130-04-2400L-SE-SF
2.4
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491735
3130-04-2500L-SE-SF
2.5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491744
3130-04-2600L-SE-SF
2.6
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491753
3130-04-2700L-SE-SF
2.7
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491762
3130-04-2800L-SE-SF
2.8
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491778
3130-04-2900L-SE-SF
2.9
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08491787
3130-04-3000L-SE-SF
3.0
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください