ニッタ
ラインメイトホース継手付 N3130-04(SE-SE)
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称
04
内径(Φmm)
6.4
外径(Φmm)
12.7
使用温度範囲(℃)
-40~+100
最高使用圧力(MPa)
19.5
適合流体
鉱物性一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
77
最高衝撃圧力(MPa)
24.4
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08494797
N3130-04-100L-SE-SE
0.1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494806
N3130-04-200L-SE-SE
0.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494815
N3130-04-300L-SE-SE
0.3
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494824
N3130-04-400L-SE-SE
0.4
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494833
N3130-04-500L-SE-SE
0.5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494842
N3130-04-600L-SE-SE
0.6
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494858
N3130-04-700L-SE-SE
0.7
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494867
N3130-04-800L-SE-SE
0.8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494876
N3130-04-900L-SE-SE
0.9
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494885
N3130-04-1000L-SE-SE
1.0
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494894
N3130-04-1100L-SE-SE
1.1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494903
N3130-04-1200L-SE-SE
1.2
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494912
N3130-04-1300L-SE-SE
1.3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494928
N3130-04-1400L-SE-SE
1.4
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494937
N3130-04-1500L-SE-SE
1.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494946
N3130-04-1600L-SE-SE
1.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494955
N3130-04-1700L-SE-SE
1.7
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494964
N3130-04-1800L-SE-SE
1.8
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494973
N3130-04-1900L-SE-SE
1.9
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494982
N3130-04-2000L-SE-SE
2.0
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08494998
N3130-04-2100L-SE-SE
2.1
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495007
N3130-04-2200L-SE-SE
2.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495016
N3130-04-2300L-SE-SE
2.3
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495025
N3130-04-2400L-SE-SE
2.4
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495034
N3130-04-2500L-SE-SE
2.5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495043
N3130-04-2600L-SE-SE
2.6
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495052
N3130-04-2700L-SE-SE
2.7
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495068
N3130-04-2800L-SE-SE
2.8
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495077
N3130-04-2900L-SE-SE
2.9
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08495086
N3130-04-3000L-SE-SE
3.0
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください