探傷剤 洗浄液
探傷剤は目に見えない欠陥を容易に発見できます。金属部品のピンホール、湯しわ、ちじみ、割れ、溶接個所のクラック、接合不良、金属材料全般の疲労による研磨割れ、焼き割れなどの探傷検査ができます。
用途探傷検査に。
成分ノルマルヘキサン、低沸点脂肪族ナフサ、プロパン、ノルマルブタン、イソブタン
種別洗浄液
色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
内容量1本(420mL)
注意
※用途以外では使用しないでください。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08567983 | 洗浄液 | 77463463 | - |
![]() |
探傷スプレー | モノタロウ | 1本(420mL) | ¥379 税込¥417 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 08567983
2018-07-06
- 用途:
- 製品検査
製品検査時に使用してます。
モノタロウ製品だったのでこのシリーズの
全てを安売り時に大量に買ってましたが
廃盤になる様ですごく残念です。
復活させてほしいです
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 08567983
2018-09-20
- 用途:
- ステンレス板の汚れ落とし
製造業
レッドマークを使用していたが本製品が安かったので試しに使用した。
匂いが石油臭いところを除けば洗浄剤としては問題なく使用できた。
- 対象商品:
- 08567983
2017-11-22
- 用途:
- 脱脂・シール剥がしに使用
建設業・工事業
簡易的なスプレー塗装時や、ラベルシールを貼付する時に、この洗浄液をかけて脱脂をしています。
また、ラベルシールを剥がした時に残る接着剤のカス、これもこの洗浄液をかけて落とすと、シンナーとは違って塗装を傷めにくく、この洗浄液は大変便利です。
- 対象商品:
- 08567983
2017-08-12
- 用途:
- SUS304/溶接後の漏れチェック
今迄、目視点検のみでの検査ほうほうでしたが本製品を使用した検査で短時間に、満足な結果が得る事が出来ました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17