低電圧オーディオアンプキット
3V電源動作のBTLオーディオアンプキットです。カップリングとデカップリングにオーディオ用コンデンサ、ボリュームにはデテント式ボリューム(41ポジション)、金メッキRCAジャックを採用、低価格ながら高級感たっぷりのオーディオアンプキットです。
種類工作キット
付属品金メッキ仕様RCAジャック、デテントボリュームA10kΩ、電池ボックス:単3×2本タイプ
出力スピーカ(4~16Ω)対応
最大出力(W)約1.4(5V4Ω負荷時)、約1.2(5V8Ω負荷時)
入力ラインレベル
電源電圧(V)標準DC3(DC2.2~5.0可)
待機電流20μA以下(スタンバイモードON)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×26×17
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 08502725
2021-01-21
- 用途:
- マイクアンプと結んでちょっとした拡声器の実験です
農・林・水産業
昔はんだ付け作業をよくやっていたので、こういった電子部品の組み立てには自信がありましたが、なんせプリント板も部品も小さすぎて80歳を過ぎた今では組み立てに難儀しました。
もっと余裕をもった一回り大きなプリント板の提供を希望します。
- 対象商品:
- 08502725
2019-01-28
- 用途:
- ラジオの増幅として
その他業種
低電圧で働き室内で聞くには十分な音量が得られて且つ音質がよいので大変助かっている。
欲を言えば、ついている端子が生かせるように端子付きコードもついてくると助かるのだけれど。
- 対象商品:
- 08502725
2018-03-13
- 用途:
- 手作り三線の音増幅
運輸・通信業
想定より増幅レベルが大きかった。マイクアンプとセットで使っているが
マイクアンプの機能をセットで併せ持つと嬉しい。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31