2.4GHz無線モジュール搭載PIC基板

2.4GHz無線モジュール搭載PIC基板 ケイシーズ

NEC製無線モジュールを搭載したCPUボードです。無線モジールのドキュメントを同梱していますので、無線コントロールの開発用にご利用頂けます。
CPUにはMicrochip社の28pin系コントローラ、PIC16F886(初期実装)、PIC18F2550、PIC24FJ32GA002、PIC24HJ32GP302又はピン配置に互換性があるPICシリースがご利用いただけます。
搭載する無線モジュールにはコントローラが内蔵されており、煩雑になりがちな伝送制御を必要とせずにコマンド形式でデータ伝送制御が行えます。
また、モジュールは双方向(トランシバータイプ)伝送タイプであり、1:1や1:nの伝送形態を取ることができます。無線モジュールはTELEC認証取得済みです。

種類工作キット チャンネル数無線/16チャンネル 距離伝達/見通し時40m(参考値) 仕様(搭載可能なCPU)Microchip社PIC、28pin系DIPタイプ、PIC16F886、PIC18F2550、PIC24FJ32GA002、PIC24HJ32GP302またはこれらのPICと互換性のあるIC 使用周波数(GHz)2.4 ISMバンド 消費電流(mA)70~140、搭載CPUのクロック数で変化。 端子ICSP:6Pシングル(PicKit2、Pickit3にそのまま適合) 伝送方法双方向(トランシーバ形式) 電源電圧(V)6~12又は5(CPU直通接続) 最大出力1mW/MHz 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×111×17(無線用アンテナ確保のため、無線モジュールが基板上端より6mm飛び出ます) 内容量1個
注意
※到達距離は無線モジュールの標準設定に置いて、再送も含めた伝達可能距離です。電波を使用する関係上、環境の影響を大きく受けます。伝達可能な距離は参考値とお考えください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08503766 KBC-RFPIC
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする