JK-063 チタニウム メッシュジャケット Rスペック

JK-063 チタニウム メッシュジャケット Rスペック コミネ

両肩のチタニウムスライダーと背面のエアロダイナミクスパッドが特徴的なハイエンドテキスタイルメッシュジャケット。
全身に渡りシャーリングとストレッチパネルを多用し、レーシングスーツ譲りの運動性を実現。
肩・肘に加え背中にも新型CEハードプロテクターを標準装備し、保護性能にもさらなる磨きをかけています。
肩と腰に備えたアジャスターにより体によりフィットさせることができます。
着脱可能な透湿防水ライナーはポケッタブル仕様の専用タイプを標準装備。

材質アウトシェル/ポリエステル82%・ナイロン16%・ポリウレタン2% ライニング/ポリエステル100% 機能肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備/SK-619インナーチェストガードを標準装備/取外し可能なインナー付属/通気性の良いメッシュ素材を使用/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備/夜間被視認性を高めるLEDユニットを装備 内容量1着
お気に入りに追加
29件中 1~29件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09145377 07-063 BLACK/NEON 4XL 139 175~ 71
31,000
 
 
取扱い終了
09145386 07-063 BLACK/NEON 3XL 133 180~190 70
31,000
 
 
取扱い終了
09145395 07-063 BLACK/NEON 2XL 127 175~185 69
31,000
 
 
取扱い終了
09145404 07-063 BLACK/NEON XL 121 170~180 68
31,000
 
 
取扱い終了
09145422 07-063 BLACK/NEON L 115 165~175 67
31,000
 
 
取扱い終了
09145447 07-063 BLACK/NEON M 109 160~170 66
31,000
 
 
取扱い終了
09145465 07-063 BLACK/NEON S 103 155~165 65
31,000
 
 
取扱い終了
09145483 07-063 BLACK/IVORY 4XL 139 175~ 71
31,000
 
 
取扱い終了
09145508 07-063 BLACK/IVORY 3XL 133 180~190 70
31,000
 
 
取扱い終了
09145526 07-063 BLACK/IVORY 2XL 127 175~185 69
31,000
 
 
取扱い終了
09145544 07-063 BLACK/IVORY XL 121 170~180 68
31,000
 
 
取扱い終了
09145553 07-063 BLACK/IVORY L 115 165~175 67
31,000
 
 
取扱い終了
09145578 07-063 BLACK/IVORY M 109 160~170 66
31,000
 
 
取扱い終了
09145596 07-063 BLACK/IVORY S 103 155~165 65
31,000
 
 
取扱い終了
09145614 07-063 IVORY/BLACK 4XL 139 175~ 71
31,000
 
 
取扱い終了
09145623 07-063 IVORY/BLACK 3XL 133 180~190 70
31,000
 
 
取扱い終了
09145632 07-063 IVORY/BLACK 2XL 127 175~185 69
31,000
 
 
取扱い終了
09145648 07-063 IVORY/BLACK XL 121 170~180 68
31,000
 
 
取扱い終了
09145657 07-063 IVORY/BLACK L 115 165~175 67
31,000
 
 
取扱い終了
09145666 07-063 IVORY/BLACK M 109 160~170 66
31,000
 
 
取扱い終了
09145675 07-063 IVORY/BLACK S 103 155~165 65
31,000
 
 
取扱い終了
09145684 07-063 BLACK 5XLB 149 175~ 73
32,000
 
 
取扱い終了
09145693 07-063 BLACK 4XL 139 175~ 71
31,000
 
 
取扱い終了
09145702 07-063 BLACK 3XL 133 180~190 70
31,000
 
 
取扱い終了
09145718 07-063 BLACK 2XL 127 175~185 69
31,000
 
 
取扱い終了
09145727 07-063 BLACK XL 121 170~180 68
31,000
 
 
取扱い終了
09145736 07-063 BLACK L 115 165~175 67
31,000
 
 
取扱い終了
09145745 07-063 BLACK M 109 160~170 66
31,000
 
 
取扱い終了
09145754 07-063 BLACK S 103 155~165 65
31,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする