JK-558 エレクトリックヒートベスト
充電式電池で作動する電熱ユニット内蔵のインナーベスト。バッテリーは左ハンドポケット内に収納し、首周りと腹部に内蔵したヒーターがあ体感を効果的に暖めます。
脇腹にはリブニットを使い、着ぶくれしにくくフィット感も良好です。
高性能中綿素材PRIMALOFTと肌触りがよくきめの細かい起毛裏地を使用し、ヒーターOFF時でも保温インナーとして使用できます。
専用の7.4Vリチウムポリマーバッテリーと充電器(100-240V)が付属します。
材質ポリエステル・プリマロフト
色BLACK
温度(℃)(目安)HIGH:約55、MID:約40:LOW:約30
機能保温性を高める中綿入り/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/運動性を高める立体裁断
使用可能時間(分間)HIGH:約90、MID:約120:LOW:約150
内容量1個
注意
※使用可能時間は使用環境により前後します。