PK-912 フルイヤーツーリングパンツ - シータ
自在に付け替えられる2種類の着脱可能ライナーを持つ3レイヤー構造でご好評いただいたPK-901の後継モデル。
ベンチレーションを大型化し、より強力な通気性を確保。
ニーグリップパッチや膝プロテクターの密着度を高めるプロテクターアジャスターを備え、より快適なライディングを目指し完成したフルイヤーツーリングパンツ。
材質アウトシェル/ナイロン72%・ポリエステル20%・スパンデックス8% ライニング/ポリエステル100% ブレスブルウォータープルーフライニング/ポリエステル100% ウォームライニング/ポリエステル100%
機能防水透湿防水素材を使用/腰横・膝にプロテクター標準装備/取外し可能なインナー付属/エアベンチレーション機能/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるAコネクションジッパー装備
内容量1着
注意
※完全防水ではありませんので、雨天長時間走行の場合はレインウェアのご使用をお奨めします。