タイムラプス撮影機能搭載コンパクトデジタルカメラ
1620万画素の高画質&手振れ補正機能で誰でも簡単!キレイも進化!
インターバル撮影によるコマ撮り動画が撮影可能。
31種のシーンモードで自分らしい写真表現が可能に!
光学5倍・デジタル5倍、組み合わせて最大25倍ズーム。
動作環境
[Windows]対応OS:Windows Vista(32bit)/7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit)、CPU:Intel Pentium 4 / 2GHz以上、メモリ:1GB以上、ビデオカード:128MB以上 、インターフェース:USB2.0
[MacOS]対応OS:Mac OSX 10.6~10.8、CPU:Intel Core 2 Duo以上、メモリ:2GB以上、インターフェース:USB2.0
内蔵フラッシュ撮影範囲
[MacOS]対応OS:Mac OSX 10.6~10.8、CPU:Intel Core 2 Duo以上、メモリ:2GB以上、インターフェース:USB2.0
自動、赤目軽減、強制発光、スローシンクロ、発光禁止
有効範囲:約0.5~3m(W)、0.5~1m(T)
仕様DPOFプリント、ダイレクトプリント
セット内容カメラ本体、ストラップ、ACアダプター、リチウムイオン充電池、USB-PC接続コード、クイックスタートガイド
質量(g)約105(付属品、電池含まず)、約123(充電池、SDメモリカードを含む参考値)
電源リチウムイオン充電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100.4×59.0×21.5
レンズf=4.6~23mm F3.2/6.4(26mm~130mm相当)(35mmフィルム判換算)
センサー1/2.3型 CCD
有効画素数1620万画素
機能手振れ軽減/電子式
ズーム(光学/デジタル)5倍/5倍
メモリー内蔵/64MD、外部/(SD)32MB~2GB、(SDHC)4GB~32GB、(SDXC)64GB
総画素数1656万画素
保存形式静止画/JPEG、動画/MJPEG(AVI)、音声/WAV
ホワイトバランス自動、晴天、曇り、白熱灯、蛍光灯H、蛍光灯L
撮影距離(m)標準/約0.05~∞(W)、約0.6~∞(T)、スーパーマクロ/約5cm(W)
液晶モニター2.7型 TFT
露出補正±2.0EV(1/3EVステップ)
セルフタイマーオフ、約10秒、約2秒、約10秒+約2秒(2枚)
ISO感度設定自動、100、200、400、800、1600、3200(3M、VGA)、6400(3M、VGA)
シャッタースピード1/2000~1秒(自動)
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズ16M、8M、5M、3M、VGA
動画サイズ1280×720(30fps)、640×480(30fps)
内容量1台
有効範囲:約0.5~3m(W)、0.5~1m(T)
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
株式会社グルメデリカ 様
2015-06-28
- 用途:
- 機械、建屋設備、点検等の実施や引き継ぎ内容での必要以上の説明のムダを省くために使用しております。
- 対象商品:
- 08567195
見た目、価格、性能が使用用途に一番てきしてるようであったので(使いやすさ+頑丈)以上の商品の購入を決めましたが、1年程前に購入したばっかりの器材がズーム部の不具合が発生、使用できなくなり、残念です。現在課の中で
4台保有しております全部を同一機種で検討しておりましたが、新たに購入した2台が心配になって来ました。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。
より専門的なアドバイスが受けられるかと思いますので、下記メーカーの問い合わせ窓口までご相談ください。
ケンコーブランドおよび海外ブランドの製品、修理についてのお問い合わせ
ケンコー・トキナーお客様相談室
0120-775-818
携帯・PHS・IP電話からは 03-6840-3389
※通話料金がかかります
受付時間:月~金 9:15~17:30
(土、日、祝日、年末年始定休)